HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-30301 TERMORESTRINGENTE 3:1 GNYE TF31-3/1 - 333-30301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm
Colore - grün/gelb
Tipologia - A parete sottile
Confezione
150 M
EAN
4031026791562
Codice prodotto
HEE333-30301
Cod. produttore
333-30301
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
3 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1 mm
Colore:
grün/gelb
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.6 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl