HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-30154 TERMORESTRINGENTE 3:1 GIALLO TF31-1.5/0. - 333-30154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 1.5 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 0.5 mm
Colore - gelb
Tipologia - A parete sottile
Confezione
300 M
EAN
4031026226491
Codice prodotto
HEE333-30154
Cod. produttore
333-30154
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
1.5 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
0.5 mm
Colore:
gelb
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


