pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE330-01900 TERMORESTRINGENTE 2:1 VITON -E-19.0/9.5 - 330-01900

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 19 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 125 M

EAN

4031026146331

Codice prodotto

HEE330-01900

Cod. produttore

330-01900

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

19 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

25 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.4 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...200 °C

Diametro nominale in pollici:

3/4 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente in fluoroelastomero resistente alle alte temperature. Eccellenti proprietà elettriche, chimiche e meccaniche. Resistente a numerosi carburanti, olii e lubrificanti. Flessibile anche alle basse temperature. Viton-E è utilizzata negli impianti idraulici degli aerei, in applicazioni nel settore dei trasporti, dell'offshore e delle costruzioni navali, ambienti in cui sono presenti alte temperature ed agenti chimici. Viton-E mantiene le sue caratteristiche di flessibilità, senza screpolature, anche a temperature molto basse.