pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-50500 TERMO MEDIA COLLA 4:1 TREDUX-MA47-50/16 - 323-50500

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 50 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 16 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026239798

Codice prodotto

HEE323-50500

Cod. produttore

323-50500

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

50 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

16 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2.7 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete media. Parete adesiva per la protezione dall'umidità e dagli agenti atmosferici. Tubo termoretraibile da 1 m fornito in una pratica scatola espositiva. Tutti i tubi possono essere venduti in singole lunghezze da 1 metro o a scatola intera. Utilizzato per isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni a basso voltaggio.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl