pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-11150 TERMO MEDIA 4:1 BARRA MU47 115/34 - 323-11150

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 115 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 34 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4031026251899

Codice prodotto

HEE323-11150

Cod. produttore

323-11150

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

115 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

34 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

3.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete media. Senza adesivo interno. Fornisce una buona protezione meccanica. Resistente ai solventi, agli acidi e alle soluzioni alcanine. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl