pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-10950 TERMO MEDIA 4:1 BARRA MU47-95/30 - 323-10950

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 95 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 25 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4031026240206

Codice prodotto

HEE323-10950

Cod. produttore

323-10950

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

95 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

25 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

3.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete media. Senza adesivo interno. Fornisce una buona protezione meccanica. Resistente ai solventi, agli acidi e alle soluzioni alcanine. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl