pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-10190 TERMO MEDIA 4:1 BARRA MU47-19/6 - 323-10190

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 22 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4031026240152

Codice prodotto

HEE323-10190

Cod. produttore

323-10190

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

22 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

6 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2.4 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete media. Senza adesivo interno. Fornisce una buona protezione meccanica. Resistente ai solventi, agli acidi e alle soluzioni alcanine. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl