pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-00103 TERMO MEDIA COLLA 4:1 BARRA GL MA40-16/5 - 323-00103

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 16 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 5 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 160 PZ

EAN

4031026461182

Codice prodotto

HEE323-00103

Cod. produttore

323-00103

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

16 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

5 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

sì

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete media con adesivo interno per cavi a basso voltaggio. Sviluppato per la cantieristica navale, con approvazione Germanischer Lloyd. Ritardante di fiamma. Resistente agli UV e agli agenti atmosferici. Ottima robustezza meccanica. Sviluppato per giunzioni e terminazioni a basso voltaggio per la cantieristica navale. Isola e protegge dall'umidità.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl