pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-50450 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 TREDUX-HA47-45/ - 321-50450

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 45 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete spessa

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4031026239880

Codice prodotto

HEE321-50450

Cod. produttore

321-50450

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

45 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

4.1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete spessa. Barre di 1 metro di lunghezza. Confezionata per un utilizzo in piccole quantità. Per applicazioni a basso e medio voltaggio. Ogni barra è etichettata con codice a barre. La robustezza e la resistenza all'acqua rendono TREDUX adatto per l'impiego all'aperto, per giunzioni e terminazioni di cavi interrati.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl