pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-30100 TERMO SPESSA COLLA 6:1 BARRA HA67-33/5.5 - 321-30100

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 33 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 5.5 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete spessa

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4031026322896

Codice prodotto

HEE321-30100

Cod. produttore

321-30100

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

33 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

5.5 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

6:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1.22 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

3.4 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Tubi termorestringenti ad elevato rapporto di restringimento, per applicazioni Heavy Duty. Guaina rivestita internamente di adesivo termoplastico. Si adatta bene ai substrati con elevata variazione dimensionale. Semplifica la riparazione dei cavi. Ricopre connettori di grandi dimensioni e si restringe su cavi di dimensioni notevolmente inferiori. Resistente agli agenti atmosferici offrendo un ottimo isolamento. Resistente agli urti e all'abrasione. Isola, sigilla e protegge contemporaneamente configurazioni complesse composte da cavi e connettori di misure molto diverse.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl