pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-21850 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 BARRA HA47-180/ - 321-21850

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 180 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 50 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete spessa

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4031026250472

Codice prodotto

HEE321-21850

Cod. produttore

321-21850

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

180 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

50 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

4.2 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo. L'adesivo termoplastico protegge e isola dall'umidità. Per applicazioni a basso e medio voltaggio. La robustezza e la resistenza all'acqua rendono la guaina HA47 ideale per applicazioniall'aperto e per giunzioni e terminazioni di cavi interrati. La parete spessa garantisce una elevata protezione meccanica anche nella versione senza adesivo HU47.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl