pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-20510 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 BARRA HA47-51/1 - 321-20510

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete spessa

  • Tasso di contrazione - 4:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 51 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 16 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4031026240404

Codice prodotto

HEE321-20510

Cod. produttore

321-20510

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

4:1

Diametro interno prima della retrazione:

51 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

16 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

4 mm

Lunghezza:

1 m

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo. L'adesivo termoplastico protegge e isola dall'umidità. Per applicazioni a basso e medio voltaggio. La robustezza e la resistenza all'acqua rendono la guaina HA47 ideale per applicazioniall'aperto e per giunzioni e terminazioni di cavi interrati. La parete spessa garantisce una elevata protezione meccanica anche nella versione senza adesivo HU47.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl