pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-00105 TERMO SPESSA COLLA 4:1 BARRA GL HA40-55/ - 321-00105

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 55 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 16 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete spessa

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4031026461281

Codice prodotto

HEE321-00105

Cod. produttore

321-00105

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

55 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

16 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

sì

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

4.1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete spessa con adesivo per cavi a basso voltaggio. Sviluppata per la cantieristica navale, approvata Germanischer Lloyd. Ritardante di fiamma. Resistente agli UV e agli agenti atmosferici. Ottima robustezza meccanica. Sviluppata per giunzioni e terminazioni a basso voltaggio per la cantieristica navale. Isola e protegge dall'umidità.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl