pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-60012 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 NERO 12/4 - 318-60012

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-60012 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 NERO 12/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 12 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026479545

Codice prodotto

HEE318-60012

Cod. produttore

318-60012

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

12 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

4 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

50 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.65 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina termorestringente con adesivo interno. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma. La parete esterna è conforme alla norma UL224. Elevato rapporto di restringimento 3:1. In bobina. TAN32 è sviluppato per sigillare dall'ambiente esterno e per fornire isolamento elettrico a giunzioni, terminazioni e componenti.