pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-42400 TERMORESTRINGENTE COLLA 4:1 BARRA TA42-2 - 318-42400

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 24 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 75 PZ

EAN

4031026225012

Codice prodotto

HEE318-42400

Cod. produttore

318-42400

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

24 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

6 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

sì

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2.2 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma. La parete esterna rispetta la norma UL224. Elevato rapporto di restringimento. L'elevato fattore di restringimento permette di fare interventi diriparazione dei cavi anche senza rimuovere il connettore.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl