pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-32400 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA32-2 - 318-32400

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 24 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 75 PZ

EAN

4031026224954

Codice prodotto

HEE318-32400

Cod. produttore

318-32400

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

24 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

8 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma. La parete esterna rispetta la norma UL224. Elevato rapporto di restringimento. TA32/TA42 sono sviluppate per sigillare e per l'isolamento elettrico di giunzioni, terminazioni e componenti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl