pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-31900 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA32-1 - 318-31900

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 19 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm

Confezione

  • 150 PZ

EAN

4031026224947

Codice prodotto

HEE318-31900

Cod. produttore

318-31900

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

19 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

6 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.8 mm

Lunghezza:

1.2 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

Stampabile:

Omologazione UL:

Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma. La parete esterna rispetta la norma UL224. Elevato rapporto di restringimento. TA32/TA42 sono sviluppate per sigillare e per l'isolamento elettrico di giunzioni, terminazioni e componenti.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl