pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-43200 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA40-3 - 317-43200

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 32 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026224848

Codice prodotto

HEE317-43200

Cod. produttore

317-43200

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

32 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

8 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo la retrazione:

2.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Protezione dall'umidità e dagli agenti esterni. Per cablaggi, connettori e giunzioni. Guaina ritardante di fiamma e con adesivo. L'elevato fattore di restringimento (4:1) permette l'isolamento di forme irregolari. TA40 è una guaina flessibile e ritardante la fiamma in poliolefina, sviluppata per il mercato commerciale. La parete adesiva della guaina crea un isolamento ambientale contro l'umidità e i fluidi. Le applicazioni principali sono nella sigillatura della parte posteriore dei connettori, nei cablaggi e nelle saldature.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl