HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-34000 TERMORESTRINGENT COLLA 3:1 BARRA TA30-40 - 317-34000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 40 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 13 mm
Colore - schwarz
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026224787
Codice prodotto
HEE317-34000
Cod. produttore
317-34000
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
40 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
13 mm
Colore:
schwarz
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo la retrazione:
2.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


