pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-00074 TX46 - 4:1 ADESIVO, ALTE TEMP. 26/4 - 317-00074

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 24 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 80 M

EAN

4031026730738

Codice prodotto

HEE317-00074

Cod. produttore

317-00074

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

24 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

6 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

sì

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.4 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...150 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

a parete sottile: flessibile, leggero. il rapporto di restringimento 4:1 copre un'ampia gamma e offre un'ottima pressione di contatto. l'adesivo termoplastico ad alto punto di fusione garantisce una tenuta fino a +150°C. il rivestimento esterno ha una buona resistenza meccanica. resistente ai tipici fluidi automobilistici. TX46 è un tubo termorestringente a parete sottile 4:1, con adesivo interno ad elevato punto di fusione, ideale per le applicazioni di sigillatura ad alta temperatura. Grazie alle eccellenti prestazioni di termorestrizione, può essere utilizzato per sigillare i capicorda più difficili o qualsiasi altro terminale, connessione e giunzione in linea in un ambiente ad alta temperatura.