pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-53810 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF/FR TR27-38.1/19 - 315-53810

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19.1 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 60 M

EAN

4031026224688

Codice prodotto

HEE315-53810

Cod. produttore

315-53810

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

38.1 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

19.1 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

60 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.02 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Diametro nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina flessibile in poliolefina a parete sottile. Disponibile anche con adesivo interno o nella versione a parete spessa (SR27). Zero alogeni ed eccellenti proprietà ritardanti di fiamma. Soddisfa numerosi standard industriali. Limited Fire Hazard. Bassa generazione di fumo. Bassa generazione di gas tossici e acido corrosivo. La guaina termorestringente TR27 è utilizzata per applicazioni in ambienti dove le emissioni tossiche sviluppate in caso di incendio devono essere ridotte al minimo. Ambienti tipici sono edifici ad elevata concentrazione di persone, zone a rischio come gallerie, ospedali, scuole, teatri, veicoli per il trasporto pubblico e centri di calcolo.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl