HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-50640 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF/FR TR27-6.4/3.2 - 315-50640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm
Confezione
60 M
EAN
4031026224626
Codice prodotto
HEE315-50640
Cod. produttore
315-50640
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
3.2 mm
Diametro nominale in pollici:
1/4 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.64 mm
Lunghezza:
60 m
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
no

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


