HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-13002 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA37-6 - 315-13002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026444635
Codice prodotto
HEE315-13002
Cod. produttore
315-13002
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
2 mm
Diametro nominale in pollici:
1/4 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.2 mm
Lunghezza:
1.2 m
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
sì
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl