pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-13000 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA37-3 - 315-13000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4031026444598

Codice prodotto

HEE315-13000

Cod. produttore

315-13000

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

3.2 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

1 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.95 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Diametro nominale in pollici:

1/8 pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno. Zero alogeni. Ritardante di fiamma. La combinazione di queste tre proprietà (zero alogeni, adesivo interno e ritardante di fiamma) è unica. Bassa generazione di fumo. Bassa generazione di gastossici e acidi corrosivi. La guaina termorestringente TA37 ha una bassa emissione di fumo ed eccellenti proprietà ritardanti di fiamma in modo da soddisfare rigorosi standard di sicurezza antincendio nell'isolamento elettrico.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl