pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE311-03819 TERMORESTRINGENTE 2:1 PVDF TK20-38.1/19. - 311-03819

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19.1 mm

  • Colore - farblos

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026223841

Codice prodotto

HEE311-03819

Cod. produttore

311-03819

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

38.1 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

19.1 mm

Colore:

farblos

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

sì

Materiale:

PVDF

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.51 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...175 °C

Diametro nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina termorestringente semirigida in PVDF. A parete sottile e resistente. Per applicazioni a temperature superiori allo standard. Elevata resistenza meccanica, all'abrasione e agli agenti chimici. Soddisfa svariati standard industriali. Autoestinguente, UL 224 VW1. Fornita in barre pretagliate da 1,2 m. Le applicazioni tipiche per questa guaina traslucida sono quelle dove ci sia la necessità di resistenza alle alte temperature. Inoltre è ideale nelle applicazioni in cui sia necessaria la visibilità deicomponenti rivestiti, o avere una superficie ad attrito ridotto. TK20 viene anche utilizzata come barriera protettiva agli oli per i cavi di potenza. Questa guaina termorestringente traslucida a parete sottile è ideale per le applicazioni chimiche.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl