pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-52500 TERMORESTRINGENTE 2:1 GNYE TF21-25.4/12. - 309-52500

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - grün/gelb

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 100 M

EAN

4031026791623

Codice prodotto

HEE309-52500

Cod. produttore

309-52500

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

grün/gelb

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.89 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali. Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti. Ritardante difiamma e omologato UL224 VW1. Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl