pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-35083 TERMORESTRINGENTE 2:1 TRASP TF24-50.8/25 - 309-35083

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 50.8 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 25.4 mm

  • Colore - farblos

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 60 M

EAN

4031026223551

Codice prodotto

HEE309-35083

Cod. produttore

309-35083

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

50.8 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

25.4 mm

Colore:

farblos

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

60 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.14 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina trasparente e flessibile in poliolefina. Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi. Zero alogeni. Buona resistenza meccanica e chimica. Omologazione VG e omologazioni industriali. Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo l'ispezione visiva delle parti ricoperte. Protegge componenti elettronici consentendone comunque l'identificazione e la verifica.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl