HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-20249 TERMORESTRINGENTE 2:1 BIANCO TF21-2.4/1. - 309-20249

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm
Colore - weiß
Tipologia - A parete sottile
Confezione
100 M
EAN
4031026223001
Codice prodotto
HEE309-20249
Cod. produttore
309-20249
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
2.4 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1.2 mm
Colore:
weiß
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
100 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.51 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/32 di pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl