pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-17606 TERMORESTRINGENTE 2:1 BLU TF21-76.0/38.0 - 309-17606

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 76.2 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 38.1 mm

  • Colore - blau

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 30 M

EAN

4031026222806

Codice prodotto

HEE309-17606

Cod. produttore

309-17606

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

76.2 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

38.1 mm

Colore:

blau

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.27 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3 pollici

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali. Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti. Ritardante difiamma e omologato UL224 VW1. Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl