HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-31215 TERMORESTRINGENTE 3:1 CL BLIST 12/4 HIS- - 308-31215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 4 mm
Colore - farblos
Tipologia - A parete sottile
Confezione
50 PZ
EAN
4031026400433
Codice prodotto
HEE308-31215
Cod. produttore
308-31215
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
12.7 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
4 mm
Colore:
farblos
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
sì
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.8 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl