pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-31203 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 12/4 CL HIS-3 - 308-31203

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4 mm

  • Colore - farblos

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4031026218878

Codice prodotto

HEE308-31203

Cod. produttore

308-31203

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

4 mm

Colore:

farblos

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

5 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.8 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Pratiche confezioni di guaina senza adesivo in formato dispenser . Fattore di restringimento 3:1. Disponibili 7 misure che coprono il range da 1 a 20 mm di diametro, riducendo notevolmente lo stock. Il colore trasparente è zero alogeni. Tubo termorestringente, parete sottile

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl