pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30907 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 9/3 GN/YE HIS-3 - 308-30907

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm

  • Colore - grün/gelb

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4031026218830

Codice prodotto

HEE308-30907

Cod. produttore

308-30907

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3 mm

Colore:

grün/gelb

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

5 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.75 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Pratiche confezioni di guaina senza adesivo in formato dispenser . Fattore di restringimento 3:1. Disponibili 7 misure che coprono il range da 1 a 20 mm di diametro, riducendo notevolmente lo stock. Il colore trasparente è zero alogeni. HIS-3 viene utilizzato per una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl