HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30903 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 9/3 CL HIS-3 - 308-30903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm
Colore - farblos
Tipologia - A parete sottile
Confezione
40 PZ
EAN
4031026218816
Codice prodotto
HEE308-30903
Cod. produttore
308-30903
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
3 mm
Colore:
farblos
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
5 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
sì
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.75 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


