pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30613 TERMORESTRINGENTE 3:1 GY BLIST 6/2 HIS-3 - 308-30613

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2 mm

  • Colore - grau

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4031026400365

Codice prodotto

HEE308-30613

Cod. produttore

308-30613

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

2 mm

Colore:

grau

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.2 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina a parete sottile e flessibile in poliolefina reticolata. Elevato rapporto di restringimento (3:1). Pratici sacchetti di dimensioni ridotte con 10 spezzoni pretagliati di lunghezza 200 mm. Si adatta a cavi con diametro variabile. Le guaine HIS-3 insacchetto sono utilizzabili per l'isolamento e la protezione di cavi e cablaggi.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl