HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30612 TERMORESTRINGENTE 3:1 BU BLIST 6/2 HIS-3 - 308-30612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 2 mm
Colore - blau
Tipologia - A parete sottile
Confezione
50 PZ
EAN
4031026400358
Codice prodotto
HEE308-30612
Cod. produttore
308-30612
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
6.4 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
2 mm
Colore:
blau
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.65 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


