pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30312 TERMORESTRINGENTE 3:1 BU BLIST 3/1 HIS-3 - 308-30312

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm

  • Colore - blau

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4031026400297

Codice prodotto

HEE308-30312

Cod. produttore

308-30312

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

3.2 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

1 mm

Colore:

blau

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.55 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina a parete sottile e flessibile in poliolefina reticolata. Elevato rapporto di restringimento (3:1). Pratici sacchetti di dimensioni ridotte con 10 spezzoni pretagliati di lunghezza 200 mm. Si adatta a cavi con diametro variabile. Le guaine HIS-3 insacchetto sono utilizzabili per l'isolamento e la protezione di cavi e cablaggi.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl