pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30310 TERMORESTRINGENTE 3:1 BK BLIST 3/1 HIS-3 - 308-30310

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

HIS-Series

EAN

4031026326788

Codice prodotto

HEE308-30310

Cod. produttore

308-30310

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

3.2 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

1 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.55 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

Guaina a parete sottile e flessibile in poliolefina reticolata. Elevato rapporto di restringimento (3:1). Pratici sacchetti di dimensioni ridotte con 10 spezzoni pretagliati di lunghezza 200 mm. Si adatta a cavi con diametro variabile. Le guaine HIS-3 insacchetto sono utilizzabili per l'isolamento e la protezione di cavi e cablaggi.