HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30306 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 3/1 BU HIS-3 - 308-30306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm
Colore - blau
Tipologia - A parete sottile
Confezione
40 PZ
EAN
4031026218724
Codice prodotto
HEE308-30306
Cod. produttore
308-30306
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1 mm
Colore:
blau
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.55 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


