pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30162 TERMORESTRINGENT 3:1 GY BLIST 1,5/0,5 HI - 308-30162

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.5 mm

  • Colore - grau

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4031026400242

Codice prodotto

HEE308-30162

Cod. produttore

308-30162

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

1.6 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

0.5 mm

Colore:

grau

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.2 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.45 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina a parete sottile e flessibile in poliolefina reticolata. Elevato rapporto di restringimento (3:1). Pratici sacchetti di dimensioni ridotte con 10 spezzoni pretagliati di lunghezza 200 mm. Si adatta a cavi con diametro variabile. Le guaine HIS-3 insacchetto sono utilizzabili per l'isolamento e la protezione di cavi e cablaggi.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl