HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30152 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 1.5/0.5 RD HIS- - 308-30152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 0.5 mm
Colore - rot
Tipologia - A parete sottile
Confezione
40 PZ
EAN
4031026218663
Codice prodotto
HEE308-30152
Cod. produttore
308-30152
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
1.6 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
0.5 mm
Colore:
rot
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.45 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


