pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-11803 TERMORESTRINCOLLA 3:1 MB 18/6 TRASP HIS- - 308-11803

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 19 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm

  • Colore - farblos

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4031026270500

Codice prodotto

HEE308-11803

Cod. produttore

308-11803

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

19 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

6 mm

Colore:

farblos

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

4 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2.1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina termorestringente rivestita con adesivo interno. La parete interna si scioglie quando riscaldata e permea negli interstizi. La guaina una volta raffreddata, è impermeabile all'umidità. Protegge i componenti. Disponibile in nero o trasparente. 6 diametri per una ampia gamma di applicazioni. HIS-A è impermeabile all'umidità e protegge dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl