pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-91609 TERMORESTRINGENTE VG 101.6/50.8 WH HFT-A - 305-91609

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 102 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 51 mm

  • Colore - weiß

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 125 M

EAN

4031026142548

Codice prodotto

HEE305-91609

Cod. produttore

305-91609

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

102 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

51 mm

Colore:

weiß

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

25 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.4 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

4 pollici

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 102 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl