HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-91600 TERMORESTRINGENTE VG 101.6/50.8 NERO HFT - 305-91600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 102 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 51 mm
Colore - schwarz
Tipologia - A parete sottile
Confezione
125 M
EAN
4031026142388
Codice prodotto
HEE305-91600
Cod. produttore
305-91600
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
102 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
51 mm
Colore:
schwarz
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
25 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.4 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
4 pollici
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl