HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-76202 TERMORESTRINGENTE VG 76.0/38.0 ROSSO HFT - 305-76202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 76 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 38 mm
Colore - rot
Tipologia - A parete sottile
Confezione
250 M
EAN
4031026142203
Codice prodotto
HEE305-76202
Cod. produttore
305-76202
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
76 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
38 mm
Colore:
rot
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
25 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.3 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3 pollici
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl