pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-76200 TERMORESTRINGENTE VG 76.0/38.0 NERO HFT- - 305-76200

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 76 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 38 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 250 M

EAN

4031026142166

Codice prodotto

HEE305-76200

Cod. produttore

305-76200

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

76 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

38 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

25 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.3 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3 pollici

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 102 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl