pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-38109 TERMORESTRINGENTE VG 38.0/19.0 BIANCO HF - 305-38109

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 38 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm

  • Colore - weiß

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 250 M

EAN

4031026141909

Codice prodotto

HEE305-38109

Cod. produttore

305-38109

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

38 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

19 mm

Colore:

weiß

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

50 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 102 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl