HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-19045 TERMORESTRINGENTE VG 19.0/9.5 GNYE HFT-A - 305-19045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 19 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm
Colore - grün/gelb
Tipologia - A parete sottile
Confezione
125 M
EAN
4031026141466
Codice prodotto
HEE305-19045
Cod. produttore
305-19045
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
19 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
9.5 mm
Colore:
grün/gelb
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
25 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.8 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/4 di pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl