pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-04802 TERMORESTRINGENTE VG 4.8/2.4 ROSSO HFT-A - 305-04802

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm

  • Colore - rot

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 375 M

EAN

4031026140315

Codice prodotto

HEE305-04802

Cod. produttore

305-04802

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

2.4 mm

Colore:

rot

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

75 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/16 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 102 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl