HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-01200 TERMORESTRINGENTE VG 1,2/0,6 NERO HFT-A - 305-01200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 1.2 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 0.6 mm
Colore - schwarz
Tipologia - A parete sottile
Confezione
400 M
EAN
4031026139418
Codice prodotto
HEE305-01200
Cod. produttore
305-01200
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
1.2 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
0.6 mm
Colore:
schwarz
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
400 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.4 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/64 di pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl