pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE302-30240 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF BK TL27-2.4/1.2 - 302-30240

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 500 M

EAN

4031026221748

Codice prodotto

HEE302-30240

Cod. produttore

302-30240

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

2.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

1.2 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

500 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.36 mm

Temperatura d'esercizio:

-70...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/32 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Temperatura di restringimento molto bassa. Restringimento rapido. Zero alogeni. Si restringe velocemente grazie alla bassa temperatura di restringimento. Viene utilizzata tipicamente per il rivestimento di componenti sensibili alla temperatura, la protezione meccanica e il rivestimento.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl